寸法A(mm)5外径D(Φmm)16寸法F(mm)2.7寸法L1(mm)6.4寸法d3(Φmm)9軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)7全長L(mm)18常用トルク(N・m)0.25許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏心(mm)0.3材質アルミ合金質量(g)7種類ジョータイプねじ径MM2締付トルク(N・m)0.6慣性モーメント(kg・m2)3×10-7ねじりばね定数(N・m/rad)10偏心ばね定数(N/mm)105偏角ばね定数(N・m/rad)0.017材質(クッション)ソフト