曜日別特売
QRU19S-5-7 クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業 22188547

QRU19S-5-7 クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業 22188547
QRU19S-5-7 クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業 22188547
QRU19S-5-7 クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業 22188547

クッション式カップリング QRUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)7外径D(Φmm)19注文コード22188547品番QRU19S-5-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

柔らかいクッションタイプのカップリングです
偏心、偏角のあるメカに対応します
振動をともなう回転機構にも使えます
クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です
クッションは絶縁タイプの合成ゴムです

寸法A(mm)6外径D(Φmm)19寸法F(mm)2.7寸法L1(mm)7.6寸法d3(Φmm)11軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)7全長L(mm)21.2常用トルク(N・m)0.4許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏心(mm)0.4材質アルミ合金質量(g)11種類ジョータイプねじ径MM2締付トルク(N・m)0.6慣性モーメント(kg・m2)7×10-7ねじりばね定数(N・m/rad)14偏心ばね定数(N/mm)120偏角ばね定数(N・m/rad)0.017材質(クッション)ソフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする