寸法A(mm)6外径D(Φmm)19寸法F(mm)2.7寸法L1(mm)7.6寸法d3(Φmm)11軸穴径d1(Φmm)7軸穴径d2(Φmm)7全長L(mm)21.2常用トルク(N・m)0.4許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏心(mm)0.4材質アルミ合金質量(g)11種類ジョータイプねじ径MM2締付トルク(N・m)0.6慣性モーメント(kg・m2)7×10-7ねじりばね定数(N・m/rad)14偏心ばね定数(N/mm)120偏角ばね定数(N・m/rad)0.017材質(クッション)ソフト