寸法A(mm)7外径D(Φmm)22寸法F(mm)3.5寸法L1(mm)8.8寸法d3(Φmm)12軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8全長L(mm)24.5常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏心(mm)0.4材質アルミ合金質量(g)17種類ジョータイプねじ径MM2.5締付トルク(N・m)1.1慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-6ねじりばね定数(N・m/rad)17偏心ばね定数(N/mm)140偏角ばね定数(N・m/rad)0.034材質(クッション)ソフト