寸法A(mm)9外径D(Φmm)26寸法F(mm)4寸法L1(mm)10.5寸法d3(Φmm)13軸穴径d1(Φmm)7軸穴径d2(Φmm)9全長L(mm)29.5常用トルク(N・m)1許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)1.2材質アルミ合金質量(g)30種類ジョータイプねじ径MM2.5締付トルク(N・m)1.3慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-6ねじりばね定数(N・m/rad)25偏心ばね定数(N/mm)170偏角ばね定数(N・m/rad)0.85材質(クッション)ソフト