※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CJ2XB10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)60 注文コード22190167 品番CJ2XB10-60RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品はストローク3種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)60 ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22190167 CJ2XB10-60RZ 55573638 CJ2XB10-60RZ CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XB10) SMC CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XB10) SMC 1個 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする