寸法A(mm)20.5
寸法B(mm)19
寸法C(mm)14
外径D(Φmm)59.5
寸法F(mm)8
寸法G(Φmm)28.5
寸法H(Φmm)30.4
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)28
全長L(mm)64±0.8
常用トルク(N・m)55
許容偏角(°)4
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.8
種類ディスクタイプ
ねじ径MM6
締付トルク(N・m)13
材質(ディスク)カーボンFRP
ねじりばね定数(N・m/rad)15000
軸方向変位(mm)±1.0
偏心ばね定数(N/mm)290