ディスク型カップリング KLCタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)32 常用トルク(N・m)60 注文コード22197184 品番KLC70C-20-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・常用トルクなど128種類から選べます 他の種類を見る

ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体
クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に
ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応

寸法A(mm)25 寸法B(mm)21 寸法C(mm)15 外径D(Φmm)69.5 寸法F(mm)9 寸法G(Φmm)33 寸法H(Φmm)33.6 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)32 全長L(mm)71.4±0.8 常用トルク(N・m)60 許容偏角(°)4 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)1 種類ディスクタイプ ねじ径MM6 締付トルク(N・m)13 材質(ディスク)カーボンFRP ねじりばね定数(N・m/rad)20000 軸方向変位(mm)±1.0 偏心ばね定数(N/mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする