寸法A(mm)25
寸法B(mm)21
寸法C(mm)15
外径D(Φmm)69.5
寸法F(mm)9
寸法G(Φmm)33
寸法H(Φmm)33.6
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)32
全長L(mm)71.4±0.8
常用トルク(N・m)60
許容偏角(°)4
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)1
種類ディスクタイプ
ねじ径MM6
締付トルク(N・m)13
材質(ディスク)カーボンFRP
ねじりばね定数(N・m/rad)20000
軸方向変位(mm)±1.0
偏心ばね定数(N/mm)250