曜日別特売
MBD6-3-3 ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業 22202897

MBD6-3-3 ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業 22202897
MBD6-3-3 ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業 22202897
MBD6-3-3 ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業 22202897

ボールカップリング MBDタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)3
外径D(Φmm)6
常用トルク(N・m)0.6
内容量1個注文コード22202897品番MBD6-3-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能

寸法B(mm)6.8寸法C(mm)4外径D(Φmm)6寸法E(mm)9寸法F(mm)1.7軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)3全長L(mm)27.5常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)15最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏心(mm)±3材質SUS質量(g)6種類ジョイントタイプねじ径MM2締付トルク(N・m)0.3慣性モーメント(kg・m2)2×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)25軸方向変位(mm)±2.0バックラッシ(°)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22202897
2020-10-02
用途: 小型精密機械の製作
SD Engineering

滑らかで信頼性があるつくりだ。高いがそれなりの構造で素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする