アサ電子工業
アサ電子工業の 伝導部品
アサ電子工業の カップリング
アサ電子工業の リジットタイプ
リジッドカップリング RACタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22205277
品番
RAC50-18-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
寸法A(mm)
16
外径D(Φmm)
50
寸法F(mm)
13
寸法t(mm)
2
軸穴径d1(Φmm)
18
軸穴径d2(Φmm)
18
全長L(mm)
55
常用トルク(N・m)
8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
材質
アルミ
質量(g)
240
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
24
最大トルク(N・m)
16
ねじ径M
M6
締付トルク(N・m)
15
慣性モーメント(kg・m
2
)
7.0×10
-5