曜日別特売
RAS16-3-5 リジッドカップリング RASタイプ アサ電子工業 22205417

RAS16-3-5 リジッドカップリング RASタイプ アサ電子工業 22205417
RAS16-3-5 リジッドカップリング RASタイプ アサ電子工業 22205417

リジッドカップリング RASタイプ

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)5全長L(mm)24注文コード22205417品番RAS16-3-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ

外径D(Φmm)16寸法F(mm)6軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)5全長L(mm)24常用トルク(N・m)0.3最高回転数(min-1[r.p.m])24000材質アルミ質量(g)11種類リジッドタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)0.6ねじ径MM3締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)4.4×10-7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22205557
2022-10-21
用途: シャフトの保持
製造業

シャフトを取り付けてドリルチャックにくわえるジグを作るのに利用しました。精度もよくうまくいきました。

対象商品 : 22205557
2021-04-02
用途: 自作の鶏糞散布装置のモーター接続
農事企業 エコファーム田村農・林・水産業

鶏糞散布装置のレギュレータを自作し、ギヤドモーターと接続に使いました。
簡便にしてしっかりと接続できました。すこぶる快調に稼働しております。

対象商品 : 22205514
2021-03-17
用途: 送りネジとモーターの接続

カップリング本体は良い製品だとは思いますが、3個購入して固定用のいもねじが付属していたのが1個だけでした。たまたまほかに買っていたカップリングから移植しましたが、、

対象商品 : 22205636
2019-06-04
用途: 機械の改造
のぶよこ電気建設業・工事業

届くまでの時間はかかりましたが物は素晴らしいです。

対象商品 : 22205733
2018-04-11
用途: 薬液の攪拌機モーターと攪拌羽根シャフトとを連結する為にに使用。(低速回転、30/分
農・林・水産業

思ったより精工な仕上りです。欲をいえば取付ネジがやや小さいので
締めにくい為、もう1ランク上のネジの方が良いかと思います。
それを除けばほぼ満足かな。

対象商品 : 22205392
2017-06-01
用途: 回転軸の接手
その他業種

型番を気にせず写真を見て軸内径サイズを6mmφと思い込み注文。
実際に届いたのは軸内径は3mmφだった。
各商品の写真はサイズ別に実物と同じ写真であれば、型番を間違うことは
なかったと思われます。アルミでしたので自分で軸径を拡張しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする