※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本発条(NHK)
Pクランプ(レールナットタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
30
適合管径
12mm
注文コード
22208472
品番
RN-30-12M-P-BH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・適合管径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
55
寸法B1(mm)
30
寸法B2(mm)
61
寸法C(mm)
73
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
65
寸法P(mm)
33
寸法T1(mm)
8
寸法T2(mm)
12
寸法b(mm)
31
シリーズ
30
使用温度(℃)
-30~100
ボルト
六角ボルト
圧縮強度(N/mm
2
)
60
曲げ強度(N/mm
2
)
36
ベース
レールナット
適合管径
12mm
引張強度(N/mm
2
)
27
材質(クランプ)
ポリプロピレン