※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本発条(NHK)
Pクランプ(シングルタイプ)
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
260
適合管径
200A(呼び)
注文コード
22208777
品番
WS-260-200A-P-BH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・適合管径
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
320
寸法B1(mm)
122
寸法B2(mm)
246
寸法C(mm)
380
寸法D1(mm)
130
寸法D2(mm)
260
寸法P(mm)
265
寸法T1(mm)
25
寸法T2(mm)
25
寸法b(mm)
124
シリーズ
260
使用温度(℃)
-30~100
ボルト
六角ボルト
圧縮強度(N/mm
2
)
60
曲げ強度(N/mm
2
)
36
ベース
シングル
適合管径
200A(呼び)
引張強度(N/mm
2
)
27
材質(クランプ)
ポリプロピレン