日本発条(NHK)
日本発条(NHK)の 高圧用管継手
日本発条(NHK)の 高圧用その他継手
ウェルディングアダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法P(mm)
100
注文コード
22209066
品番
AD-100S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法P
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
60
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
1040
寸法P(mm)
100
寸法b(mm)
-
材質
SS
寸法D
11-M12