日本発条(NHK)
日本発条(NHK)の 高圧用管継手
日本発条(NHK)の 高圧用その他継手
ウェルディングアダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法P(mm)
75
注文コード
22209093
品番
AD-75S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法P
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
40
寸法H(mm)
20
寸法L(mm)
780
寸法P(mm)
75
寸法b(mm)
-
材質
SS
寸法D
11-M10