日本発条(NHK)
日本発条(NHK)の 高圧用管継手
日本発条(NHK)の 高圧用その他継手
レール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22210728
品番
WR-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
1200
寸法H(mm)
22
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
15
寸法T(mm)
5