180×50中目 スポンジバフ 中目 モノタロウ 22211105 180×50中目 スポンジバフ 中目 モノタロウ 22211105 180×50中目 スポンジバフ 中目 モノタロウ 22211105 180×50中目 スポンジバフ 中目 モノタロウ 22211105

スポンジバフ 中目

(146件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22211105 品番 180×50中目
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

研磨力やや強めのウレタンバフです。
研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。
ダブルアクションでの使用も可能です。

外径(Φmm)180 厚さ(mm)50 タイプ中目 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 用途磨き用 穴径(mm)25
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高温・多湿の場所を避けて保管してください。温度や湿気でスポンジが傷みやすくなります。
※洗濯はできません。洗浄にはバフクリーナーをご利用ください。
※長期間の保存は想定しておりません。材質のナイロンは保存状態にもよりますが、時間の経過で劣化します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 146
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22211105
2025-06-13
用途:
乗用車
アド・バルーン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何度も使ってきた実績がありますので、安心してリピート購入しています。 バリエーションも豊富で、ほしいものが必要な時に入手できる点や、価格的にもわずかな値上げで抑えていただいており、とてもありがたいです。 これからも選び続けるつもりですので、引き続きよろしくお願い致します。

対象商品:
22211105
2023-12-04
用途:
ヘッドライトの研磨
株式会社ツインカム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

やや硬め、というかコシのあるスポンジです。クスミの進んだレンズにモノタロウコンパウンドでキレイになりました。他の方のレビューにもありますが、マジックテープ部分が強めで、ポリッシャーから剥がす時に、むしり取る感じになるのが少々気になります。

1人が参考にしています
対象商品:
22211105
2024-01-14
用途:
塗装後の磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

他社の高額商品と比べても何の遜色もなく使えました。
消耗品ですので、この価格は助かります。
リピート決定です。

対象商品:
34681507
2023-11-18
用途:
ダブルアクションポリッシャーで水垢取り
カービューティープロ アルファ 様

安くて使い勝手は良いのですが、スポンジについているマジックテープがはがれやすいように思います。

2人が参考にしています
対象商品:
34681507
2022-10-28
用途:
車磨き

可もなく不可もなく。ただ決して
安かろう悪かろうではないので、PTO考えて使えば充分使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
22211105
2022-06-13
用途:
自動車塗装面傷取り
自動車・二輪車・自転車関連業

強めに磨きたい時に使えます。ヘッドランプの磨きにも使えそうです

対象商品:
22211105
2022-02-10
用途:
超微粒子コンパウンド磨きに。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

適度な硬さがありポリシャーが安定する。研磨力もありぼかし目もスムーズに磨けて満足しています。ガラス磨きやライト磨きも試したが全て調子よく完了できた。次回もリピしますが裏面の貼り付け部分が強すぎてポリシャーから離れてくれない時がある。

対象商品:
34681507
2022-02-09
用途:
中古車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

中古車の下地磨きに。価格も安く良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品と粗さが違う商品を教えてください。
回答:
下記にてご案内いたします。
モノタロウ
スポンジバフ 極細目
https://www.monotaro.com/g/00267352/
モノタロウ
スポンジバフ 細目
https://www.monotaro.com/g/00262131/
2021-08-05
質問:
極細目、細目、中目とありますが粗さの表示を数字等でわかりやすく教えてください。
回答:
数字的なデータはございません。
1人が参考にしています
2021-08-05
質問:
スポンジバフとなっておりますが、ウレタンバフのことでしょうか。
回答:
弊社ではスポンジバフとウレタンバフを区別しておりません。したがってスポンジバフ=ウレタンバフとなります。
2021-08-05
質問:
穴径と内径につてい教えてください。
回答:
スポンジ部に内径50oの穴が空いております。マジックテープ部に内径約22oの穴が空いております。
2021-08-05
質問:
どのサンダーに使用可能でしょうか。
回答:
Φ150oのマジックパットが本体にセットされていましたら、ご使用頂けます。
2021-08-05
すべてのFAQを表示する

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする