相手側取付サイズハウジング内径(Φmm):62H7(+0.030/0)
(軸径)一般用/高負荷(Φmm):50d8(-0.080/-0.119)
(軸径)一般用/軽負荷(Φmm):50e7(-0.050/-0.075)
(軸径)高精度用(Φmm):50f7(-0.025/-0.050)
推奨値
内径(Φmm)50外径(Φmm)62長さ(mm)45硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上外径公差(mm)+0.060/+0.041材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3鍔外径(Φmm)90(±0.25)鍔肉厚(mm)8(0/-0.03)線膨張係数(×10-6/℃)16~20内径公差(mm)+0.075/+0.050熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13