※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH-29S-G+Shelf カゴ台車(スチール底板)中間棚1枚付 金沢車輌 22212058 SH-29S-G+Shelf カゴ台車(スチール底板)中間棚1枚付 金沢車輌 22212058

カゴ台車(スチール底板)中間棚1枚付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22212058 品番 SH-29S-G+Shelf
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
中間棚1枚付で積載力倍増!

耐荷重(kg)500、(中間棚)100 車輪径(Φmm)150 表面処理焼付塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)スチール 使用キャスター自在×4個(内2個はストッパー付) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700 RoHS指令(10物質対応)対応 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1470
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする