サーキットプロテクタ 3130

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22213318 品番3130-F130-P7T1-W02Q-12A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

1〜3極対応のロッカースイッチ兼用サーキットプロテクタです。
内部はトリップフリー構造になっており、またスナップインになっているため、簡単に取付可能です。
オプションとしてランプ点灯(LED)も可能です。
CBE standard EN 60934 (IEC 60934)取得製品です。

定格電流(A)12 定格遮断容量(kA)(IEC/EN 60934)0.15 用途モータ、トランス、ソレノイド、事務機、電気器具、小型船舶、建設機械、医療機器(EN60601) 取付スナップイン 極数3 定格電圧(V)AC240/3相AC415/DC50(UL:AC250/3相AC250/DC50) 周囲温度(℃)-30〜60 端子ブレード端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする