用途ボディパーツ
適合日野大型NEWプロフィア(H15.11〜H19.5)/4tレンジャープロ(H14.1〜H29.4),ふそう大型スーパーグレート(H19.4〜)/4tファイター(H4.8〜)/2tキャンター(H14.7〜R2.10),いすゞ4t'07フォワード(H19.7〜)/2t'07エルフハイキャブH19.1〜),UD大型クオン(H17.1〜)
種別2t/4t/大型
材質樹脂
色クリアー
取付方式貼付け式
メーカー日野/ふそう/いすゞ/UD
適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11〜H19.5)/4tレンジャープロ(H14.1〜H29.4),ふそう大型スーパーグレート(H19.4〜)/4tファイター(H4.8〜)/2tキャンター(H14.7〜R2.10),いすゞ4t'07フォワード(H19.7〜)/2t'07エルフハイキャブH19.1〜),UD大型クオン(H17.1〜)