SHダスタークロス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚×5袋) 注文コード 22216206 品番 L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

シート状になっているので、取り扱いが楽。
表面にエンボス加工が施されており、塵やホコリをしっかりキャッチ。

適合90cmホルダー 寸法(mm)960×200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22216197
2023-12-11
用途:
床掃除
建設業・工事業

使用しやすいです 表 裏両面使えて経済的で たすかるます

対象商品:
22216197
2021-08-19
用途:
清掃作業時
有限会社プランドゥー 様 (建設業・工事業)

以前に、比べてコンパクトになり、便利に使用してます。

対象商品:
22216206
2020-02-20
用途:
日常清掃
株式会社ホープクリエイト 様 (サービス業)

使い捨てなのでコスパ重視で購入。
この商品は本当におすすめです。

対象商品:
22216197
2018-02-16
用途:
清掃
クリーンメイト 様 (サービス業)

200mm × 670mm と書いてあるのに、届いた実物の箱には
200mm × 650mm となっています。変更になったのなら
注意書きに書くべきではないですか?
650mmなら購入しなかったと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
22216197
2016-11-23
用途:
床やクロス壁の掃除に
クリーンメイト 様 (サービス業)

使い心地が良く、ほこりゴミを見事に取ってくれます。
1枚当たりの価格も安く手頃です。
また、裏返して使えますし、それ程汚れなかった場合は
洗濯して再利用しています。(余りお勧めしませんが。。。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする