LT-J1121/WS31 12インチ ファンレスタッチパネルPC ロジテック 22217116

12インチ ファンレスタッチパネルPC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22217116 品番LT-J1121/WS31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ATOM CPUを採用した12インチLCDパネル搭載のタッチパネルPCです。 直接ディスプレイに触って操作するので、POS、オペレーター向け端末、インフォメーション端末などの用途に最適です。
液晶一体型の製品です。
Windows XP及びWindows 7に対応。現行システムのハードウェアのみの入れ替えや新システムへの移行など、幅広くご使用頂けます。
FANレス設計。静かお店にも安心して設置ができる、ファンレス設計です。また、ハードディスクから、SSDに変更する事で可動部品を省くことでモーターレス化が実現しより高い信頼性を達成します。

入出力
USB×6:USB2.0 (IOポート側1 サイドカバー内1)
PS/2(キーボード/マウス)
【COM×3】COM1:RS232(D-Sub 9pin)、COM2:RS232(D-Sub 9pin)、COM3:RS232(D-Sub 9pin)、9Pin 5Vor12V電源供給可能 BIOS上で設定可能
パラレル:無し
LAN:RJ-45(10/100/1000)
外部VGA:D-sub15Pin ( 専用モニター使用する場合には給電可能)
ドロワー:RJ-11(12V/24V)
サウンド入力:無し
サウンド出力:×1
CF/CFast:無し
外部機器給電用:無し
用途産業用/業務用タッチパネルPC。 仕様内蔵グラフィックス機能、ストレージ:CFast無し(装着不可)、ODD無し(装着不可)、拡張スロット:なし、システムファン:なし、キーボード/マウス:なし 質量(kg)4(スタンド含む) ホワイト 電源アダプター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×47×250(スタンド含まず) ランプ電源ランプ、HDDアクセスランプ、LANアクセスランプ 最大解像度1024×768(XGA) 使用環境動作時:温度 0〜40℃、湿度10〜90%(ただし結露無きこと) 、非動作時:温度 0〜50℃、湿度10〜90% 使用CPUIntel (R) ATOM D2550 防塵・防滴IP65/IP41(前面/背面) 安全規格VCCI クラスA(準拠) スピーカー(内蔵)1×2W 穴サイズ(mm)75×75(VESA) 記憶容量(GB)最大4 画面サイズ12インチLCD Panel チップセットIntel (R) NM10 メモリースティックスロット1スロット/空き0スロット 明るさ400cd/m2 タッチパネル方式5線式抵抗皮膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする