LT-J3121/WS51 12インチ ファンレスタッチパネルPC ロジテック 22217134

12インチ ファンレスタッチパネルPC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22217134 品番LT-J3121/WS51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ATOM CPUを採用した12インチLCDパネル搭載のタッチパネルPCです。 直接ディスプレイに触って操作するので、POS、オペレーター向け端末、インフォメーション端末などの用途に最適です。
液晶一体型の製品です。
Windows XP及びWindows 7に対応。現行システムのハードウェアのみの入れ替えや新システムへの移行など、幅広くご使用頂けます。
FANレス設計。静かお店にも安心して設置ができる、ファンレス設計です。また、ハードディスクから、SSDに変更する事で可動部品を省くことでモーターレス化が実現しより高い信頼性を達成します。

入出力
USB:USB3.0×3、USB2.0×3(IOポート側1 サイドカバー内2) 、合計6ポート
PS/2:無し
【COM×3】COM1:RS232(D-Sub 9pin)、COM2:RS232(D-Sub 9pin)、COM3:RS232(D-Sub 9pin)、9pin 5V or 12V電源供給可能(COM1及びCOM2)
パラレル:無し
LAN×2: RJ-45(10/100/1000)
外部VGA:HDMI、VGA
ドロワー:RJ-11(12V/24V)
サウンド入力:無し
サウンド出力:1
CF/CFast:無し
外部機器給電用:無し
用途産業用/業務用タッチパネルPC。 仕様内蔵グラフィックス機能、ストレージ:CFast無し(装着不可)、ODD無し(装着不可)、拡張スロット:なし、システムファン:なし、キーボード/マウス:なし 質量(kg)4(スタンド含む) ホワイト 電源アダプター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×47×250(スタンド含まず) ランプ電源ランプ、HDDアクセスランプ、LANアクセスランプ 最大解像度1024×768(XGA) 使用環境動作時:温度 0〜40℃、湿度10〜90%(ただし結露無きこと) 、非動作時:温度 0〜50℃、湿度10〜90% 使用CPUIntel (R) Atom Processor E3845 防塵・防滴IP65/IP41(前面/背面) 安全規格VCCI クラスA(準拠) スピーカー(内蔵)2×2W 穴サイズ(mm)75×75(VESA) 記憶容量(GB)最大8 画面サイズ12インチLCD Panel チップセットIntel (R) Valleyview SoC integrated メモリースティックスロット1スロット/空き0スロット 明るさ400cd/m2 タッチパネル方式5線式抵抗皮膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする