CL-742-040-0 EFフリードライヤー テラモト 22217213 CL-742-040-0 EFフリードライヤー テラモト 22217213 CL-742-040-0 EFフリードライヤー テラモト 22217213

EFフリードライヤー

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22217213 品番 CL-742-040-0
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

アルミ柄で軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。

ゴム幅(mm)400 全長L(mm)約1501 用途水切り、樹脂製ヘッド、アルミ柄 材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88120453
2021-08-02
用途:
病院浴室内の水切り
医療・福祉・介護関連業

主に女性が使用するので軽量なこのモデルを選定
軽い、使いやすい。ブレードの交換も可能でうれしい
あとはブレードの耐久性がどれくらいかかな

対象商品:
22217213
2017-12-26
用途:
作業場の水かき
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもいいです。今までのがダメ過ぎたせいかもしれませんが・・・。
水よくはけます。楽になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする