アイネット
アイネットの ブルーシート・UVシート類
アイネットの カラーシート
ナチュラルシート ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22217712
品番
IN8036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
形状
折りたたみタイプ
色
ホワイト
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×1.8
番手
#3000
ハトメ数
8
ハトメピッチ(mm)
900
仕上り寸法(縦×横)(m)
1.73×1.7