アイネット
アイネットの ブルーシート・UVシート類
アイネットの カラーシート
ナチュラルシート ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22217728
品番
IN8037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
形状
折りたたみタイプ
色
ホワイト
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×2.7
番手
#3000
ハトメ数
10
ハトメピッチ(mm)
900
仕上り寸法(縦×横)(m)
1.73×2.6