アイネット
アイネットの ブルーシート・UVシート類
アイネットの カラーシート
ナチュラルシート ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22217737
品番
IN8039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
折りたたみタイプ
色
ホワイト
呼び寸法(縦×横)(m)
2.7×3.6
番手
#3000
ハトメ数
14
ハトメピッチ(mm)
900
仕上り寸法(縦×横)(m)
2.62×3.5