アイネット
アイネットの ブルーシート・UVシート類
アイネットの カラーシート
ナチュラルシート ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22217746
品番
IN8040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
折りたたみタイプ
色
ホワイト
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
番手
#3000
ハトメ数
20
ハトメピッチ(mm)
900
仕上り寸法(縦×横)(m)
3.51×5.3