245/40R18 サマータイヤ ATR SPORT ATR RADIAL 22219033

245/40R18 サマータイヤ ATR SPORT ATR RADIAL 22219033
245/40R18 サマータイヤ ATR SPORT ATR RADIAL 22219033

サマータイヤ ATR SPORT

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード22219033品番245/40R18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ドリフトユーザーから一般ユーザーまで幅広いユーザーを魅了する世界的タイヤブランドATR RADIAL(エーティーアールラジアル)。
ATR SPORT(エーティーアールスポーツ)は、大人気のスポーティーストリートタイヤです。安定したグリップ力とコーナリング性能を発揮します。スポーツ走行から街乗りまで幅広く使用できます。
タイヤサイズによって、トレッド面中央にラインがある場合があります。

ロードインデックス97速度記号W規格XL(RFD)本数1本タイヤサイズ245/40R18 97Wタイヤ幅(mm)245リム径(inch)18偏平率(%)40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22218945
2016-11-19
用途: ミニバンに装着する
有限会社池石

価格が安いので、十分です。
送料が4000円が高いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする