205/45R16 サマータイヤ PINSO PS-91 PINSO 22220266

205/45R16 サマータイヤ PINSO PS-91 PINSO 22220266 205/45R16 サマータイヤ PINSO PS-91 PINSO 22220266

サマータイヤ PINSO PS-91

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22220266 品番205/45R16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

インドネシアのタイヤブランドPINSO(ピンソ)。
PS-91(ピーエス キューイチ)は、優れたグリップ力を発揮するスポーティーストリートタイヤです。回転方向のあるV字型のパターンデザインが装着車両にスポーティーな印象を与えます。

規格XL(RFD) 本数1本 タイヤサイズ205/45R16 87V タイヤ幅(mm)205 リム径(inch)16 偏平率(%)45 ロードインデックス87 速度記号V

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする