155/65R14 サマータイヤ HF201 HIFLY 22221237

155/65R14 サマータイヤ HF201 HIFLY 22221237 155/65R14 サマータイヤ HF201 HIFLY 22221237

サマータイヤ HF201

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22221237 品番155/65R14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れたタイヤでアメリカ、ヨーロッパを始め、日本でも人気急上昇のブランドHIFLY(ハイフライ)。
HF201(エイチエフ ニイマルイチ)は、静粛性に加え、転がり抵抗や耐久性にも配慮して設計されていますので、快適なドライビングだけでなく、環境にも優しいコンフォートタイヤです。

標準リム幅(inch)4.5J 本数1本 タイヤサイズ155/65R14 75T 外径(mm)558 タイヤ幅(mm)155 リム径(inch)14 偏平率(%)65 ロードインデックス75 速度記号T

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22221237
2017-12-25
用途:
タイヤ交換
AUTO HOUSE学園前 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

不明な送料がある。送料が高すぎる。送料をもっと明確にしてください。

1人が参考にしています
対象商品:
22221228
2017-02-16
用途:
タイヤ交換
GAIN TIME 様

格安で経費が削減できた、使ってみても違和感などは無く満足している。

対象商品:
22221212
2016-08-20
用途:
車両のタイヤ整備

ハイフライタイヤは初めてです。様子見たいです。角が全くないため、ハンドリングは悪そうです

1人が参考にしています
対象商品:
22221316
2016-11-18
用途:
作業場への移動
運輸・通信業

雪が積もる所を走るわけでもないので、お試しに購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする