175/70R14 サマータイヤ RX615 NANKANG 22225796

175/70R14 サマータイヤ RX615 NANKANG 22225796 175/70R14 サマータイヤ RX615 NANKANG 22225796

サマータイヤ RX615

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22225796 品番175/70R14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

創立50年の名門タイヤメーカー。高い技術力と品質の高さから、数多くの国際的な賞を受賞しているキングオブアジアンタイヤNANKANG(ナンカン)。
RX615(アールエックスロクイチゴ)は、従来のナンカンのコンフォートタイヤよりも静粛性と快適性を向上させた最新コンフォートタイヤです。ウェット性能、燃費性能、ハンドリング性能、耐久性にも優れています。

本数1本 タイヤサイズ175/70R14 84H タイヤ幅(mm)175 リム径(inch)14 偏平率(%)70 ロードインデックス84 速度記号H

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22225787
2017-09-04
用途:
通勤、買い物。

走行してても違和感はなく快適です。ただ履き替えたばかりなので減り具合と雨の日に乗れてないので何とも言えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする