テクノディスク京(KEI)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22228666 品番 Φ180
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。
発熱も低減され対象物のダメージが少ない。
研削速度が飛びぬけて早い。
少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。
黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。
シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。

粒度36 直径(Φmm)180 穴径(Φmm)22 適合材鉄、ステンレスなど 砥材セラミック 用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品説明動画

イチグチ テクノディスク京
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-13
用途:
溶接時の黒皮捲り作業
建設業・工事業

製品の研磨作業時に他社製品に比べ、スピーディーに使用できストレスがたまらない。

対象商品:
22228648
2019-07-18
用途:
溶接ビードの研磨・鋼材の修正など
製造業

以前使っていたので安心して使えました。研磨スピードは流石です。耐久性はまだ良い方じゃないかな。値段は安くはないですけど、時間を買う必要がある時に使っています。砥石って使い分ければ良いんです。重宝してますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
22228648
2018-08-18
用途:
溶接のビート仕上げ
株式会社マツバ 様 (製造業)

従来の研磨砥石に比べて、長持ちして研削性が良く時間短縮が出来ました。
利点を顧慮しても少々価格が高めである。

対象商品:
22228648
2016-11-27
用途:
鋼構造物の研磨

値段の割に、消耗が早いので普通のデスクなみになればいいと思います・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする