曜日別特売
N-41 家庭用 プラスチックまな板 東和ポリエイト 22228693

家庭用 プラスチックまな板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
外寸(mm)410×230
内容量1個注文コード22228693品番N-41
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外寸(mm)410×230材質ポリエチレン厚さ(mm)13質量(kg)1.1耐熱温度(℃)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする