曜日別特売
N-45 家庭用 プラスチックまな板 東和ポリエイト 22228702

家庭用 プラスチックまな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外寸(mm)444×270
内容量1個注文コード22228702品番N-45
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
外寸(mm)444×270材質ポリエチレン厚さ(mm)13質量(kg)1.4耐熱温度(℃)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする