●ビットの着脱が容易にできるキーレスチャックを採用した組立家具や工作の穴あけ・ネジ締めに適したドライバードリルです ●スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付きです ●ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチです ●キーレスチャックによりビットの着脱が素早く簡単です ●正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ付きです
回転時の音が掃除機よりも小さいくらいなので近所の迷惑にならないのがよい。アルミケースへの穴あけも簡単にできた。
商品については想像してとおりで満足している。付属の部品…例えばドリルの各種サイズのものの照会が欲しかった
コンパクトで持ちやすいグリップです。耐久性はこれから