MBD-70 充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 22231518 MBD-70 充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 22231518 MBD-70 充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 22231518

充電式ドライバドリル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22231518 品番MBD-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400

扱いやすい入門機。
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。
ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。
ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック。

バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)1300 穴あけ能力(mm) 鉄工5 穴あけ能力(mm) 木工10 最大トルク(N・m)7 チャック能力(mm)0.8〜10 回転数(min-1[r.p.m])0〜430 ねじ締め能力(mm) 木ねじ4.1×32 充電時間60分 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])0.6〜3.0(20段階クラッチ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×57×232 バッテリーニカド 付属品電池パック、充電器、+ドライバビット(No.2×65mm)×2 質量(kg)1.2 トラスコ品番828-2663
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22231518 MBD-70 70315484 MBD-72 充電式ドライバドリル 京セラ 充電式ドライバドリル 京セラ 1台 9,398 税込10,338 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22231518
2024-04-22
用途:
普段使いに。
佐藤サイクル商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

電動ドリルは消耗品としているため高ければ機能が充実するが
お値段も丁度よく最低限のピットも付いてくるので良かったですが
トルクの幅がないので弱いのがそれなりかと思います。

対象商品:
22231518
2022-10-07
用途:
種々の作業用
その他業種

ボルト、ナット締め、穴開けドリルなど多種の使い道に対応。持ちやすく、トリガーの握り方で回転速度が調節でき、力もあり扱いやすいです。作業量が多い場合は、予備バッテリーが必要かと思います。

対象商品:
22231518
2017-03-27
用途:
機械のメンテナンス時
サン神戸ウォーターサプライ株式会社 様

使い勝手の良い商品です。7.2vですが十分パワーもあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする