JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
単式スラスト玉軸受 51100番台
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
30
30
30
10
12
15
17
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
外径D(Φmm)
47
47
47
24
26
28
30
35
42
52
60
65
70
78
85
90
95
100
105
110
120
135
145
155
170
180
190
200
215
225
240
250
270
300
320
350
幅T(mm)
11
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
22
25
30
31
34
37
45
53
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22233925
品番
51106
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥812
販売価格(税別)
¥
738
バスケットに入れる
質量(kg)
0.068
外径D(Φmm)
47
寸法r(mm)
0.6
寸法D1(mm)
32
内径d(Φmm)
30
寸法d1(mm)
47
幅T(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4300
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
6600
基本定格荷重Ca(kN)
25.5
基本定格荷重Coa(kN)
42.2
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方