JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラスト玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 51100番台
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22233952
品番
51109
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
質量(kg)
0.15
外径D(Φmm)
65
寸法r(mm)
0.6
寸法D1(mm)
47
内径d(Φmm)
45
寸法d1(mm)
65
幅T(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3200
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
5000
基本定格荷重Ca(kN)
34.8
基本定格荷重Coa(kN)
69.1
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方