JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラスト玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 51100番台
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22233968
品番
51110
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
質量(kg)
0.16
外径D(Φmm)
70
寸法r(mm)
0.6
寸法D1(mm)
52
内径d(Φmm)
50
寸法d1(mm)
70
幅T(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3100
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
4800
基本定格荷重Ca(kN)
35.9
基本定格荷重Coa(kN)
75.4
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方