JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラスト玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 51100番台
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22234022
品番
51116
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
質量(kg)
0.43
外径D(Φmm)
105
寸法r(mm)
1
寸法D1(mm)
82
内径d(Φmm)
80
寸法d1(mm)
105
幅T(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
2100
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
3300
基本定格荷重Ca(kN)
55.8
基本定格荷重Coa(kN)
141
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方