JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
単式スラスト玉軸受51200番台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(mm)
26
26
26
28
32
35
40
47
52
62
68
73
78
90
95
100
105
110
115
125
135
150
160
170
190
200
215
225
240
250
270
280
300
340
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22234065
品番
51200
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
タイプ
平面座形
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
26
寸法T(mm)
11
寸法T1(mm)
11.6
寸法T2(mm)
13
寸法r(mm)
0.6
基本定格荷重Ca(kN)
15.8
基本定格荷重Coa(kN)
17.1
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
8800
寸法d1(mm)
26
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
18
寸法D3(mm)
28
寸法A(mm)
8.5
寸法R(mm)
22
寸法C(mm)
3.5
質量(kg)
0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方