タイプ平面座形
寸法d(mm)12
寸法D(mm)28
寸法T(mm)11
寸法T1(mm)11.4
寸法T2(mm)13
寸法r(mm)0.6
基本定格荷重Ca(kN)16.5
基本定格荷重Coa(kN)19
許容回転速度(min-1) グリース潤滑5400
許容回転速度(min-1) 油潤滑8300
寸法d1(mm)28
寸法D1(mm)14
寸法D2(mm)20
寸法D3(mm)30
寸法A(mm)11.5
寸法R(mm)25
寸法C(mm)3.5
質量(kg)0.034
RoHS指令(10物質対応)対応