画像準備中

単式スラスト玉軸受51200番台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22234092 品番 51203
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
タイプ平面座形 寸法d(mm)17 寸法D(mm)35 寸法T(mm)12 寸法T1(mm)13.2 寸法T2(mm)15 寸法r(mm)0.6 基本定格荷重Ca(kN)21.5 基本定格荷重Coa(kN)27.3 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4900 許容回転速度(min-1) 油潤滑7500 寸法d1(mm)35 寸法D1(mm)19 寸法D2(mm)26 寸法D3(mm)38 寸法A(mm)16 寸法R(mm)32 寸法C(mm)4 質量(kg)0.053 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする