画像準備中

単式スラスト玉軸受51200番台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22234108 品番 51204
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
タイプ平面座形 寸法d(mm)20 寸法D(mm)40 寸法T(mm)14 寸法T1(mm)14.7 寸法T2(mm)17 寸法r(mm)0.6 基本定格荷重Ca(kN)27.9 基本定格荷重Coa(kN)37.7 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3900 許容回転速度(min-1) 油潤滑6000 寸法d1(mm)40 寸法D1(mm)22 寸法D2(mm)30 寸法D3(mm)42 寸法A(mm)18 寸法R(mm)36 寸法C(mm)5 質量(kg)0.082 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする