タイプ平面座形
寸法d(mm)25
寸法D(mm)47
寸法T(mm)15
寸法T1(mm)16.7
寸法T2(mm)19
寸法r(mm)0.6
基本定格荷重Ca(kN)34.6
基本定格荷重Coa(kN)50.4
許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600
許容回転速度(min-1) 油潤滑5500
寸法d1(mm)47
寸法D1(mm)27
寸法D2(mm)36
寸法D3(mm)50
寸法A(mm)19
寸法R(mm)40
寸法C(mm)5.5
質量(kg)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応