画像準備中

単式スラスト玉軸受51200番台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22234126 品番 51206
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,087
販売価格(税別)
988
タイプ平面座形 寸法d(mm)30 寸法D(mm)52 寸法T(mm)16 寸法T1(mm)17.8 寸法T2(mm)20 寸法r(mm)0.6 基本定格荷重Ca(kN)36.7 基本定格荷重Coa(kN)58.2 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3400 許容回転速度(min-1) 油潤滑5200 寸法d1(mm)52 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)42 寸法D3(mm)55 寸法A(mm)22 寸法R(mm)45 寸法C(mm)5.5 質量(kg)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする