タイプ平面座形
寸法d(mm)35
寸法D(mm)62
寸法T(mm)18
寸法T1(mm)19.9
寸法T2(mm)22
寸法r(mm)1
基本定格荷重Ca(kN)48.9
基本定格荷重Coa(kN)78.2
許容回転速度(min-1) グリース潤滑2900
許容回転速度(min-1) 油潤滑4500
寸法d1(mm)62
寸法D1(mm)37
寸法D2(mm)48
寸法D3(mm)65
寸法A(mm)24
寸法R(mm)50
寸法C(mm)7
質量(kg)0.22
RoHS指令(10物質対応)対応